項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1700 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2037 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1932 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1819 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1693 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 1545 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 1335 |
dBA @ 5英尺 | 64 |
深度 | 31-3 / 16“ |
滿載電流 | 2.0/1.0 |
身高 | 27.13“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 13-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 0.49 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 56 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 三階段 |
出口高度 | 13.25“ |
出口寬度 | 9.625“ |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1" |
類別 | 向後傾斜皮帶驅動器,帶驅動器組件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 12 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 6.375“ |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 69.89 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 2.000英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 滿載電流 | 最高 必和必拓 | 電機框架 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H129 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | 新台幣93,746元 | |
7H130 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 7.6/3.8 | 0.49 | 48 | 新台幣90,736元 | |
7H131 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | 新台幣95,847元 | |
7H132 | 1944 | 2145 | 2619 | 1561 | 68 | 15.0/7.4 | 0.99 | 56 | 新台幣97,179元 | |
7H134 | 2864 | 2705 | - | 2704 | 73 | 21.4/10.7 | 1.99 | 56HZ | 新台幣112,447元 | |
7H156 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | 新台幣91,247元 | |
7H158 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 2.8/1.4 | 0.75 | 56 | 新台幣96,849元 |