項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 800 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1509 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1362 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1185 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 860 |
滿載電流 | 5.6/2.8 |
身高 | 23“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 10“ |
進氣口高度(英寸) | 19 7 / 8 |
入口寬度(英寸) | 19 7 / 8 |
最高 必和必拓 | 0.11 |
最高 深度 | 22“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 12 1/2英寸 |
電機外殼 | 開放防滴漏空氣 |
電機功率 | 1/4 |
電機轉速 | 950 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 10“ |
出口高度 | 19 7機構/ 8“ |
出口寬度 | 19 7機構/ 8“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 5.9 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 6.3 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 6.7 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
UPC | 212725912272 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 14“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
信號寬度 | 23“ |
船重(kg) | 48.98 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | 滿載電流 | 入口直徑 | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV78 | - | - | - | - | 10-1 / 2“ | - | - | - | 新台幣81,560元 | |
7H455 | - | 1076 | 2029 | 5.6/2.8 | 10“ | 0.26 | 1/4 | 1161 | 新台幣102,844元 | |
7H456 | 1463 | 1185 | 2235 | 5.2/2.6 | 10“ | 0.35 | 1/3 | 1258 | 新台幣99,379元 | |
7H457 | 1979 | 1356 | 2557 | 7.2/3.5 | 10“ | 0.52 | 1/2 | 1441 | 新台幣104,626元 | |
7H468 | - | 800 | 1509 | 1.2-1.3/0.6 | 10“ | 0.11 | 1/4 | 950 | 新台幣98,662元 | |
7H469 | - | 1076 | 2029 | 1.2-1.3/0.6 | 10“ | 0.26 | 1/4 | 1161 | 新台幣98,332元 | |
7H470 | 1463 | 1185 | 2235 | 1.5-1.6/0.8 | 10“ | 0.35 | 1/3 | 1258 | 新台幣98,105元 |