項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 1261 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3641 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3538 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3436 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 3333 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 3212 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 3087 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 2946 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 2611 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 2071 |
滿載電流 | 2.9-2.8/1.4 |
身高 | 26“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 11“ |
進氣口高度(英寸) | 22 7 / 8 |
入口寬度(英寸) | 22 7 / 8 |
最高 必和必拓 | 0.78 |
最高 深度 | 26“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13 3/8英寸 |
電機外殼 | 開放防滴漏空氣 |
電機功率 | 3/4 |
電機轉速 | 1407 |
電機類型 | 三階段 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 11“ |
出口高度 | 22 7機構/ 8“ |
出口寬度 | 22 7機構/ 8“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 16.0 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 15.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 15.1 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 16“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 97.94 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | 滿載電流 | 入口直徑 | 最高 必和必拓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8“ | - | 新台幣85,559元 | |
7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11“ | 0.52 | 新台幣109,652元 | |
7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11“ | 0.78 | 新台幣111,511元 | |
7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11“ | 0.52 | 新台幣113,416元 | |
7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11“ | 1.04 | 新台幣116,439元 |