項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 451 |
(在。) | 7/8 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3725 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3465 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2160 |
出料高度(英寸) | 15.875 |
排放寬度(英寸) | 18.625 |
過濾係數 | 0.224 |
過濾器高度(英寸) | 25-3/4 |
過濾器寬度(英寸) | 31 |
滿載電流 | 2.8/1.4 |
身高 | 28“ |
房屋裝修 | 綠色烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 140 F |
最高 深度 | 32“ |
最高 入口溫度 | 140度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 3/4 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 三階段 |
安裝位置 | 全部帶水平軸 |
安裝點數 | 4 |
段落 | 三 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 9.0 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 17.7 |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 15 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前進曲線 |
信號寬度 | 33.5“ |
船重(kg) | 99.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | CA |
型號 | 出料高度(英寸) | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | 排放寬度(英寸) | 滿載電流 | 身高 | 最高 深度 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H710 | 8.25 | 807 | 700 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375“ | 23“ | 1/6 | 新台幣53,347元 | |
7H711 | 8.25 | 978 | 890 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375“ | 23“ | 1/6 | 新台幣52,016元 | |
7H712 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 5.2/2.6 | 15.375“ | 23“ | 1/4 | 新台幣51,940元 | |
7H713 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 6.6/3.3 | 15.375“ | 23“ | 1/3 | 新台幣50,698元 | |
7H714 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 7.8/3.9 | 15.375“ | 23“ | 1/2 | 新台幣59,037元 | |
7H715 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 5.8/2.9 | 18“ | 23“ | 1/4 | 新台幣58,177元 | |
7H716 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 6.6/3.3 | 18“ | 23“ | 1/3 | 新台幣59,050元 |