項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 套 |
鼓風機轉速 | 1075 |
CFM @ 0.700英寸 SP | 845 760 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 1035 830 750 |
CFM @ 0.900英寸 SP | 980 815 705 |
CFM @ 1.000英寸 SP | #945 |
CFM範圍 | 845至990 @ 0.7英寸SP至1.2英寸SP |
出料高度(英寸) | 10.25 |
排放寬度(英寸) | 9.187 |
光驅類型 | 直接 |
腳註 | #電機過載情況 |
滿載電流 | 4.0 |
房屋深度 | 14-15 / 16“ |
房屋裝修 | 與機身相同顏色 |
房屋高度 | 15 9機構/ 16“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 9.187“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 露天 |
電機功率 | 1/3 |
電機轉速 | 1075 |
電機類型 | 永久電容 |
安裝 | 多位置 |
段落 | 1 |
速度 | 4 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 未組裝,雙入口向前彎曲,直接驅動,帶電動機 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 9 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 6.5“ |
船重(kg) | 17.35 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | CN |
型號 | 房屋高度 | 鼓風機轉速 | CFM @ 1.000英寸 SP | 外殼寬度 | 電機功率 | 電機轉速 | 電機類型 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HL52 | 15 9機構/ 16“ | 1050 | - | 9.187“ | 1/5 | 1050 | 陰影極 | 9 1機構/ 2“ | 新台幣16,936元 | |
7HL54 | 15 9機構/ 16“ | 1075 | 1155 1060 960 950 | 9.187“ | 1/2 | 1075 | 永久電容 | 9 1機構/ 2“ | 新台幣16,712元 | |
7HL56 | 15 9機構/ 16“ | 1075 | 920 860 730 - | 11.875“ | 1/3 | 1075 | 永久電容 | 9 1機構/ 2“ | 新台幣18,167元 | |
7HL57 | 15 9機構/ 16“ | 1075 | - | 11.875“ | 1/2 | 1075 | 永久電容 | 9 1機構/ 2“ | 新台幣16,696元 | |
7HL58 | 15 9機構/ 16“ | 1075 | 1435 1275 1150 1075 | 11.875“ | 3/4 | 1075 | 永久電容 | 9 1機構/ 2“ | 新台幣17,534元 | |
7HL59 | 17.5“ | 1075 | #990 815 670 | 10.5“ | 1/3 | 1075 | 永久電容 | 10 13機構/ 16“ | 新台幣19,764元 | |
7HL60 | 17.5“ | 1075 | #1375 1230 1090 | 10.5“ | 1/2 | 1075 | 永久電容 | 10 13機構/ 16“ | 新台幣18,292元 |