DAYTON 7HN25 鼓風機帶驅動包 11-1/8 英寸 208-230/460V | AF3實驗室

DAYTON 7HN25 鼓風機帶驅動包 11-1/8 英寸 208-230/460V

有現貨
貨號:AF3LAB 型號:7HN25

得到它 可能 20, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$46,483 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目送風機
組裝/未組裝未組裝
軸承類型雙屏蔽球
鼓風機轉速1100
CFM @ 0.500英寸 SP3050
CFM @ 0.625英寸 SP2940
CFM @ 0.750英寸 SP2745
CFM @ 1.000英寸 SP2350
CFM @ 1.250英寸 SP1820
CFM範圍3050至1820 @ 0.500英寸SP至1.250英寸SP
出料高度(英寸)7
排放寬度(英寸)10.5
光驅類型
腳註#電機過載情況
滿載電流4.4-4.0/2.0
房屋深度16-9 / 16“
房屋裝修與機身相同顏色
房屋高度18 13機構/ 16“
外殼材質鍍鋅鋼
外殼寬度10.5“
Hz60
最高 環境溫度。104 F
最高 入口溫度150度
電機外殼防滴漏
電機功率1.5
電機轉速1735
電機類型3相
安裝多位置
段落3
速度1
速度可控沒有
類別未組裝,雙入口向前彎曲,皮帶驅動,帶驅動組件
電壓208-230/460
輪徑11 1機構/ 8“
輪寬7.625“

送貨信息:

船重(kg) 31.72
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼8414901080
原產地US

產品型號

產品型號CFM @ 0.750英寸 SP軸承類型鼓風機轉速CFM @ 1.000英寸 SPCFM @ 1.250英寸 SPCFM @ 1.500英寸 SPCFM範圍出料高度(英寸)價錢
DAYTON 7D609 鼓風機 9 1/2 英寸 | AF3JTH 7D609-700---1645至968 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP6-5/16新台幣29,712元
DAYTON 7HL79 鼓風機帶驅動套件 10-1/4 英寸 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-690---1295至870 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP6-5/16新台幣28,460元
DAYTON 7HL80 鼓風機帶驅動套件 10-1/4 英寸 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-雙屏蔽球690---1295至870 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP6-5/16新台幣30,135元
DAYTON 7HL81 鼓風機帶驅動包 10-1/4 英寸 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-917---1365至1190 @ 0.500英寸SP至0.625英寸SP6-5/16新台幣27,643元
DAYTON 7HL82 鼓風機帶驅動套件 10-1/4 英寸 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-雙屏蔽球917---1365至1190 @ 0.500英寸SP至0.625英寸SP6-5/16新台幣28,920元
DAYTON 7HL83 鼓風機帶驅動包 10-1/4 英寸 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250990---1745至1250 @ 0.375英寸SP至0.750英寸SP6-5/16新台幣28,445元
DAYTON 7HL84 鼓風機帶驅動套件 10-1/4 英寸 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250雙屏蔽球990---1745至1250 @ 0.375英寸SP至0.750英寸SP6-5/16新台幣39,380元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 7HN25 鼓風機帶驅動包 11-1/8 英寸 208-230/460V
新台幣46,483元 /單元