項目 | 危險場所爆炸通風機 |
組裝 | 沒有 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 26“ |
基本寬度 | 26“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2192 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2106 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2006 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1896 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1773 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1628 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1443 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 1158 |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.34 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 6.6 / 3.1-3.3 |
電機功率 | 1/3 |
電機電壓 | 115 / 208-230 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 28.875“ |
總高度 | 26.375“ |
段落 | 1 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 19 19點¯x |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
RPM | 1210 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 12.2 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 11.7 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | 11.2 |
速度可控 | 沒有 |
輪徑 | 14.75“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 44.57 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7年上半年 | 1125 | 22“ | 22“ | 1056 | 974 | 861 | - | - | 新台幣71,225元 | |
7年上半年 | 1293 | 22“ | 22“ | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | 新台幣74,644元 | |
7年上半年 | 1318 | 26“ | 26“ | 998 | - | - | - | - | 新台幣69,027元 | |
7年上半年 | 1628 | 26“ | 26“ | 1443 | 1158 | - | - | - | 新台幣72,404元 | |
7年上半年 | 2068 | 26“ | 26“ | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | 新台幣71,629元 | |
7年上半年 | 2068 | 26“ | 26“ | 1949 | 1818 | 1643 | - | - | 新台幣75,092元 | |
7年上半年 | 2518 | 26“ | 26“ | 2430 | 2332 | 2225 | 1968 | 1568 | 新台幣73,087元 |