項目 | 供應呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.5“ |
基本長度 | 40.5“ |
基本寬度 | 40.5“ |
軸承類型 | 永久潤滑的套筒軸承 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 6220 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5814 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 5296 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 4740 |
CFM @ 0.675英寸 SP | 4058 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 3134 |
排放長度(英寸) | 19-1/8 |
排放寬度(英寸) | 22.25 |
風扇轉速 | 573 |
過濾面積(平方英尺) | 5-1/4 |
過濾器高度(英寸) | 21-5/8 |
過濾器外殼深度(英寸) | 32 |
過濾器外殼高度(英寸) | 30-3/4 |
過濾器外殼寬度(英寸) | 35-1/8 |
過濾材料 | 鋁 |
過濾器寬度(英寸) | 34-5/8 |
房屋高度 | 42“ |
外殼長度 | 42“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 75“ |
最高 必和必拓 | 1.66 |
最高 入口溫度 | 120度 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 15.2 / 8.2-7.6 |
電機功率 | 1.5 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 115 / 208-230 |
安裝位置 | 屋頂 |
所需過濾器數 | 2 |
段落 | 1 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 18.7 |
類別 | 離心皮帶傳動,帶傳動套件 |
輪孔 | 1" |
輪徑 | 18 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前彎 |
船重(kg) | 209.28 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7年上半年 | - | 28.5“ | 28.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣91,023元 | |
7年上半年 | - | 28.5“ | 28.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣89,952元 | |
7年上半年 | - | 28.5“ | 28.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣92,770元 | |
7年上半年 | - | 28.5“ | 28.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣94,277元 | |
7年上半年 | - | 28.5“ | 28.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣103,867元 | |
7年上半年 | - | 28.5“ | 28.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣96,089元 | |
7年上半年 | 1661 | 28.5“ | 28.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣98,955元 |