項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 36.375“ |
基本寬度 | 36.375“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
刀片直徑。 | 24“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5934 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4912 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 706 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 0.40 |
最高 入口溫度 | 120度 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 5.7 / 2.7-2.9 |
電機功率 | 1/3 |
電機Hz | 60/50 |
電機電壓 | 115 / 208-230 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 34“ |
總高度 | 26“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 3/4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 13.6 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 119.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.250英寸 SP | 基礎高度 | 基本長度 | CFM @ 0.375英寸 SP | CFM @ 0.500英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB67 | - | 1.75“ | 57.5“ | - | - | - | - | - | 新台幣211,107元 | 詢價
| |
4歲90 | - | 1 3機構/ 4“ | 42“ | - | - | - | - | - | 新台幣119,458元 | ||
4年23日 | - | 1.75“ | 36.375“ | - | - | - | - | - | 新台幣57,921元 | ||
7A407 | 3337 | 1 3機構/ 4“ | 42“ | 2349 | - | - | - | - | 新台幣139,621元 | ||
7A408 | 4369 | 1 3機構/ 4“ | 42“ | 3571 | 2631 | - | - | - | 新台幣141,816元 | ||
7A410 | 6239 | 1 3機構/ 4“ | 42“ | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | 新台幣151,161元 | ||
7A411 | 7087 | 1 3機構/ 4“ | 42“ | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | 新台幣155,841元 |