項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 36.375“ |
基本寬度 | 36.375“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
刀片直徑。 | 24“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 7766 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 7078 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 6127 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 924 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 0.90 |
最高 入口溫度 | 120度 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 2.9-2.8/1.4 |
電機功率 | 3/4 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 34“ |
總高度 | 26“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 3/4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 19.9 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 119.74 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.375英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.500英寸 SP | 風扇轉速 | 最高 必和必拓 | Max.最高Operating Amps運算放大器 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HZ10 | - | 36.375“ | 36.375“ | - | 706 | 0.40 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | 新台幣75,562元 | |
7HZ11 | - | 36.375“ | 36.375“ | - | 808 | 0.60 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | 新台幣76,049元 | |
7HZ12 | - | 36.375“ | 36.375“ | - | 808 | 0.60 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | 新台幣85,400元 | |
7HZ13 | - | 36.375“ | 36.375“ | - | 924 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | 新台幣85,283元 | |
7HZ15 | - | 38.75“ | 38.75“ | - | 695 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | 新台幣93,463元 | |
7HZ16 | - | 38.75“ | 38.75“ | - | 695 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | 新台幣88,926元 | |
7HZ17 | - | 38.75“ | 38.75“ | - | 765 | 1.20 | 13.0 / 6.6-6.5 | 1 | 新台幣86,047元 |