項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 24“ |
刀片材料 | 鐵件 |
螺栓圓直徑 | 5機構/ 16“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5730 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5300 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4800 |
維度A | 27“ |
尺寸B | 16.75“ |
尺寸C | 24-5 / 16“ |
尺寸D | 18“ |
尺寸E | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 1062 |
滿載電流 | 8.0 / 4.0-4.0 |
身高 | 37.25“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 27“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 24-1 / 8“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 24-5 / 16“ |
最高 環境溫度。 | 200學位F. |
最高 必和必拓 | 0.422 |
最高 深度 | 18“ |
最高 入口溫度 | 500華氏度持續4個小時,1000華氏度持續15分鐘。 |
最高 馬達高度 | 10“ |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 6 |
出口直徑 | 24.437“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
電壓 | 115 / 208-230 |
信號寬度 | 26.88“ |
船重(kg) | 80.52 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414510010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 刀片材料 | 螺栓圓直徑 | CFM @ 1.000英寸 SP | 尺寸C | 尺寸E | 風扇轉速 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C411 | - | 鋁 | 25.75“ | - | 24-5 / 16“ | 7機構/ 16“ | - | - | 新台幣72,268元 | ||
4GXU5 | - | 304不銹鋼 | 25.75“ | - | 24-5 / 16“ | 7機構/ 16“ | - | - | 新台幣216,152元 | ||
166258 | - | 鐵件 | 5機構/ 16“ | - | 24.313“ | 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣97,150元 | ||
7AF67 | - | 鋁 | 25.75“ | - | 24-5 / 16“ | 7機構/ 16“ | 1062 | 8.0 / 4.0-4.0 | 新台幣92,319元 | ||
7AF68 | - | 鋁 | 25.75“ | - | 24-5 / 16“ | 7機構/ 16“ | 1062 | 8.8 / 4.2-4.4 | 新台幣98,111元 | ||
7AF69 | - | 鋁 | 25.75“ | - | 24-5 / 16“ | 7機構/ 16“ | 1062 | 2.2-2.2/1.1 | 新台幣92,899元 | ||
7AF70 | - | 鋁 | 25.75“ | - | 24-5 / 16“ | 7機構/ 16“ | 1062 | 2.3-2.4/1.2 | 新台幣101,574元 |