項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 30“ |
刀片材料 | 鐵件 |
螺栓圓直徑 | 5機構/ 16“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 9825 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 9211 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 8519 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 6695 |
維度A | 33.625“ |
尺寸B | 19.25“ |
尺寸C | 30.5“ |
尺寸D | 24“ |
尺寸E | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 924 |
滿載電流 | 3.4-3.6/1.8 |
身高 | 46.625“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 33-5 / 8“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 30-1 / 2“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 30.625“ |
最高 環境溫度。 | 200學位F. |
最高 必和必拓 | 0.939 |
最高 深度 | 24“ |
最高 入口溫度 | 500華氏度持續4個小時,1000華氏度持續15分鐘。 |
最高 馬達高度 | 10“ |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1 |
電機轉速 | 1730 |
電機類型 | 三相危險場所 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 6 |
出口直徑 | 30.625“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1.187“ |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 28 |
電壓 | 208-230/460 |
信號寬度 | 33 41機構/ 64“ |
船重(kg) | 128.75 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414510010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 刀片材料 | 螺栓圓直徑 | CFM @ 1.000英寸 SP | 尺寸E | 風扇轉速 | 滿載電流 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | 鋁 | 32.25“ | - | 7機構/ 16“ | - | - | 46.625“ | 新台幣103,070元 | ||
4GXU6 | - | 304不銹鋼 | 32.25“ | - | 7機構/ 16“ | - | - | 46.625“ | 新台幣288,433元 | ||
166259 | - | 鐵件 | 5機構/ 16“ | - | 5機構/ 16“ | - | - | 33.625“ | 新台幣146,913元 | ||
7AF81 | - | 鋁 | 32.25“ | - | 7機構/ 16“ | 841 | 11.2/5.6 | 46.625“ | 新台幣130,430元 | ||
7AF82 | - | 鋁 | 32.25“ | - | 7機構/ 16“ | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625“ | 新台幣131,810元 | ||
7AF83 | - | 鋁 | 32.25“ | - | 7機構/ 16“ | 841 | 2.8-2.8/1.4 | 46.625“ | 新台幣126,646元 | ||
7AF84 | - | 鋁 | 32.25“ | - | 7機構/ 16“ | 841 | 3.0/1.5 | 46.625“ | 新台幣130,679元 |