項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 48“ |
刀片材料 | 鐵件 |
螺栓圓直徑 | 5機構/ 16“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 35365 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 34325 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 33185 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 30750 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 27900 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 24390 |
維度A | 51.75“ |
尺寸B | 28-5 / 16“ |
尺寸C | 48.5“ |
尺寸D | 36“ |
尺寸E | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 827 |
滿載電流 | 20.0/10.0 |
身高 | 64.75“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 51-3 / 4“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 48-1 / 2“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 48.625“ |
最高 環境溫度。 | 200學位F. |
最高 必和必拓 | 7.25 |
最高 深度 | 36“ |
最高 入口溫度 | 500華氏度持續4個小時,1000華氏度持續15分鐘。 |
最高 馬達高度 | 12-1 / 2“ |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 7.5 |
電機轉速 | 1760 |
電機類型 | 三相危險場所 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 5 |
出口直徑 | 48.625“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1.437“ |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 88 |
電壓 | 230/460 |
信號寬度 | 51.75“ |
船重(kg) | 231 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414510010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 刀片材料 | 螺栓圓直徑 | CFM @ 1.000英寸 SP | 尺寸E | 風扇轉速 | 滿載電流 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C416 | - | 鋁 | 50.25“ | - | 9機構/ 16“ | - | - | 64.75“ | 新台幣206,049元 | ||
4GXU7 | - | 304不銹鋼 | 50.25“ | - | 9機構/ 16“ | - | - | 64.75“ | 新台幣690,764元 | ||
166260 | - | 鐵件 | 5機構/ 16“ | - | 5機構/ 16“ | - | - | 51.75“ | 新台幣322,055元 | ||
7AG18 | 22,170 | 鋁 | 50.25“ | - | 9機構/ 16“ | 731 | 20.5 | 64.75“ | 新台幣272,751元 | ||
7AG19 | 27,900 | 鋁 | 50.25“ | 24,390 | 9機構/ 16“ | 827 | 32.0 | 64.75“ | 新台幣293,126元 | ||
7AG75 | 22,170 | 不銹鋼 | 50.25“ | - | 9機構/ 16“ | 731 | 14.8-13.4/6.7 | 64.75“ | 新台幣726,982元 | ||
7AG76 | 22,170 | 不銹鋼 | 50.25“ | - | 9機構/ 16“ | 731 | 20.5 | 64.75“ | 新台幣757,466元 |