DAYTON 7J445 鼓風機帶驅動包 11-1/8 英寸 115/230V
有現貨
貨號: AF3MLJ
型號:7J445
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$37,983 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1000 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 2700 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1980 |
CFM範圍 | 2700至1980 @ 0.750英寸SP至1.000英寸SP |
出料高度(英寸) | 7 |
排放寬度(英寸) | 13.125 |
光驅類型 | 帶 |
腳註 | #電機過載情況 |
滿載電流 | 14.0/7.0 |
房屋深度 | 16-9 / 16“ |
房屋裝修 | 灰色 |
房屋高度 | 18 13機構/ 16“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 13.125“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | TEFC |
電機功率 | 1 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 多位置 |
段落 | 1 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 未組裝,雙入口向前彎曲,皮帶驅動,帶驅動組件 |
UPC | 469256105813 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 11 1機構/ 8“ |
輪寬 | 10.125“ |
船重(kg) | 34.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 軸承類型 | 鼓風機轉速 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM範圍 | 出料高度(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D609 | - | 球 | 700 | - | - | - | 1645至968 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP | 6-5/16 | 新台幣29,712元 | |
7HL79 | - | 球 | 690 | - | - | - | 1295至870 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP | 6-5/16 | 新台幣28,460元 | |
7HL80 | - | 雙屏蔽球 | 690 | - | - | - | 1295至870 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP | 6-5/16 | 新台幣30,135元 | |
7HL81 | - | 球 | 917 | - | - | - | 1365至1190 @ 0.500英寸SP至0.625英寸SP | 6-5/16 | 新台幣27,643元 | |
7HL82 | - | 雙屏蔽球 | 917 | - | - | - | 1365至1190 @ 0.500英寸SP至0.625英寸SP | 6-5/16 | 新台幣28,920元 | |
7HL83 | 1250 | 球 | 990 | - | - | - | 1745至1250 @ 0.375英寸SP至0.750英寸SP | 6-5/16 | 新台幣28,445元 | |
7HL84 | 1250 | 雙屏蔽球 | 990 | - | - | - | 1745至1250 @ 0.375英寸SP至0.750英寸SP | 6-5/16 | 新台幣39,380元 |