DAYTON 7J494 鼓風機帶驅動包 17-13/16 英寸 115/230V
貨號:AF3MNM
型號:7J494
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 360 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5170 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4320 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 3100 |
CFM範圍 | 5170至3100 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP |
出料高度(英寸) | 11.75 |
排放寬度(英寸) | 17.375 |
光驅類型 | 帶 |
腳註 | #電機過載情況 |
滿載電流 | 11.0/5.5 |
房屋深度 | 27“ |
房屋裝修 | 灰色 |
房屋高度 | 30 11機構/ 16“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 17.375“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 150度 |
電機外殼 | TEFC |
電機功率 | 3/4 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 多位置 |
段落 | 1 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 未組裝,雙入口向前彎曲,皮帶驅動,帶驅動組件 |
UPC | 463916564538 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 17 13機構/ 16“ |
輪寬 | 12.5“ |
船重(kg) | 62.37 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 軸承類型 | 鼓風機轉速 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM範圍 | 出料高度(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D609 | - | 球 | 700 | - | - | - | 1645至968 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP | 6-5/16 | 新台幣29,712元 | |
7HL79 | - | 球 | 690 | - | - | - | 1295至870 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP | 6-5/16 | 新台幣28,460元 | |
7HL80 | - | 雙屏蔽球 | 690 | - | - | - | 1295至870 @ 0.125英寸SP至0.375英寸SP | 6-5/16 | 新台幣30,135元 | |
7HL81 | - | 球 | 917 | - | - | - | 1365至1190 @ 0.500英寸SP至0.625英寸SP | 6-5/16 | 新台幣27,643元 | |
7HL82 | - | 雙屏蔽球 | 917 | - | - | - | 1365至1190 @ 0.500英寸SP至0.625英寸SP | 6-5/16 | 新台幣28,920元 | |
7HL83 | 1250 | 球 | 990 | - | - | - | 1745至1250 @ 0.375英寸SP至0.750英寸SP | 6-5/16 | 新台幣28,445元 | |
7HL84 | 1250 | 雙屏蔽球 | 990 | - | - | - | 1745至1250 @ 0.375英寸SP至0.750英寸SP | 6-5/16 | 新台幣39,380元 |