項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 1275 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2562 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2487 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2408 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2327 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2232 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 2133 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 2015 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1724 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 1295 |
滿載電流 | 7.2/3.5 |
身高 | 26“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 11-7 / 8“ |
進氣口高度(英寸) | 22-7/8 |
入口寬度(英寸) | 22-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.52 |
最高 深度 | 26“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13-3 / 8英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 11-7 / 8“ |
出口高度 | 22.875“ |
出口寬度 | 22.875“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 12.1 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 11.9 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 11.6 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 帶驅動離心機,帶驅動組件 |
UPC | 469319626842 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 16“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 100.59 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 軸承類型 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J627 | 1168 | 密封枕芯 | 1292 | 955 | - | - | - | - | 新台幣81,984元 | |
7J628 | 1449 | 密封枕芯 | 1427 | 1306 | - | - | - | - | 新台幣74,602元 | |
7J629 | 1815 | 密封枕芯 | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | 新台幣83,641元 | |
7J630 | 1815 | 密封枕芯 | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | 新台幣87,405元 | |
7J631 | 2211 | 密封枕芯 | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | 新台幣80,739元 | |
7J632 | 2211 | 密封枕芯 | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | 新台幣82,226元 | |
7J633 | 2490 | 密封枕芯 | 2057 | 2432 | 2294 | 2125 | 1935 | 1698 | 新台幣79,916元 |