項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 密封枕芯 |
鼓風機轉速 | 2131 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1274 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1236 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1199 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1157 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1114 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1068 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1021 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 913 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 784 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 632 |
滿載電流 | 7.2/3.5 |
身高 | 15“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 7-3 / 4“ |
進氣口高度(英寸) | 11-7/8 |
入口寬度(英寸) | 11-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.52 |
最高 深度 | 21“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 12-1 / 2英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 多位置 |
出口直徑 | 7-3 / 4“ |
出口高度 | 11.875“ |
出口寬度 | 11.875“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 0.75“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
類別 | 帶驅動離心機,帶驅動組件 |
UPC | 00799471519479 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 離心後傾 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 54.95 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K438 | 272 | 1969 | 428 | 211 | 141 | - | - | - | 新台幣82,921元 | |
7K439 | 335 | 2174 | 473 | 283 | 225 | 161 | - | - | 新台幣79,543元 | |
7K440 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | 新台幣85,409元 | |
7K441 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | 新台幣89,173元 | |
7K442 | 651 | 1692 | 1011 | 433 | - | - | - | - | 新台幣84,515元 | |
7K443 | 809 | 1868 | 1116 | 660 | - | - | - | - | 新台幣80,396元 | |
7K445 | 1021 | 2131 | 1274 | 913 | 784 | 632 | - | - | 新台幣90,812元 |