項目 | 管道輸送風機 |
代理商合規 | AMCA.jpg、UL.png |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 密封枕座 |
鼓風機轉速 | 1833RPM |
CFM @ 0.000英寸 SP | 756 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 720 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 687 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 650 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 613 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 570 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 524 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 424 |
深度 | 21“ |
滿載電流 | 5.6 / 2.8A |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60赫茲 |
入口直徑 | 7 3機構/ 4“ |
進氣口高度(英寸) | 11 7機構/ 8“ |
入口寬度(英寸) | 11 7機構/ 8“ |
最高 必和必拓 | 0.26 |
最高 入口溫度 | 160度 F |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1 / 4 hp |
電機轉速 | 1725RPM |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 7 3機構/ 4“ |
出口寬度 | 11 7機構/ 8“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.5 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 17.2 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 16.9 |
電壓 | 115 / 230V AC |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
船重(kg) | 49.27 |
原產地 | 變化 |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 軸承類型 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H464 | 3544 | 可調節的枕頭座 | 865 | 3239 | - | - | - | - | 新台幣157,702元 | |
7H490 | 21,523 | 可調節的枕頭座 | 811 | 21,011 | 19,986 | 19,146 | 18,195 | 16,996 | 新台幣397,184元 | |
7H575 | 7681 | 可調節的枕頭座 | 903 | 7384 | 6756 | 5889 | - | - | 新台幣214,299元 | |
7M7R6 | 970 | 密封枕座 | 2645RPM | 945 | 894 | 835 | 773 | 705 | 新台幣89,082元 |