項目 | 放大鏡燈 |
手臂材質 | 型鋼 |
手臂風格 | 現代浮臂 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 7ft。 |
折光度 | 5 |
焦距 | 8" |
頻率 | 50/60 |
隨附燈 | 是 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡片直徑 | 5" |
放大 | 2.25x |
山氣 | 桌子底座 |
總體覆蓋率 | 28“ |
開關樣式 | 搖桿和旋轉 |
UPC | 720369056912 |
電壓 | 100-240 |
瓦 | 15 |
船重(kg) | 12.25 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 9002900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 折光度 | 放大 | 手臂風格 | 山氣 | 總體覆蓋率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC100-11-BK | 黑色 | 11 | 3.75x | 現代浮臂 | 桌子底座 | 28“ | 新台幣21,930元 | ||
LMC100-11-WH | 白色 | 11 | 3.75x | 現代浮臂 | 桌子底座 | 28“ | 新台幣21,930元 | ||
LMC100-16-BK | 黑色 | 16 | 5x | 現代浮臂 | 桌子底座 | 28“ | 新台幣22,338元 | ||
LMC100-16-WH | 白色 | 16 | 5x | 現代浮臂 | 桌子底座 | 28“ | 新台幣22,338元 | ||
LMC100-5-WH | 白色 | 5 | 2.25x | 現代浮臂 | 桌子底座 | 28“ | 新台幣20,434元 | ||
LMC100-BK | 黑色 | 3 | 1.75x | 現代浮臂 | 桌子底座 | 28“ | 新台幣20,434元 | ||
LMC100-WH | 白色 | 3 | 1.75x | 現代浮臂 | 桌子底座 | 28“ | 新台幣20,434元 |