得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 全身線束 |
後D形環 | 是 |
胸帶扣 | 快速連接 |
顏色 | 黑色 |
前D形環 | 沒有 |
五金材質 | PVC塗層鍛造合金鋼 |
線束應用 | 弧閃 |
腿帶扣 | 快速連接 |
側面D形環 | 沒有 |
尺寸 | XL |
骨盆下帶 | 是 |
拉伸強度 | 7000磅。 |
織帶材料 | Nomex(R)/ Kevlar(R) |
重量容量 | 420磅。 |
船重(kg) | 1.99 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 6307200000 |
原產地 | US |
型號 | 肩帶扣 | 後D形環 | 胸帶扣 | 側面D形環 | 尺寸 | 骨盆下帶 | 拉伸強度 | 織帶材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100943 | - | 是 | 快速連接 | 沒有 | S | 是 | 7000磅。 | Nomex(R)/ Kevlar(R) | 新台幣36,982元 | |
1100940 | - | 是 | 快速連接 | 沒有 | M | 是 | 7000磅。 | Nomex(R)/ Kevlar(R) | 新台幣36,982元 | |
1100941 | - | 是 | 快速連接 | 沒有 | L | 是 | 7000磅。 | Nomex(R)/ Kevlar(R) | 新台幣36,982元 | |
1110849 | - | 是 | 快速連接 | 沒有 | S | 是 | 7000磅。 | 尼龍 | 新台幣28,826元 | |
1110843 | - | 是 | 快速連接 | 沒有 | M | 是 | 7000磅。 | 尼龍 | 新台幣28,826元 | |
1110844 | - | 是 | 快速連接 | 沒有 | L | 是 | 7000磅。 | 尼龍 | 新台幣28,826元 | |
1110845 | - | 是 | 快速連接 | 沒有 | XL | 是 | 7000磅。 | 尼龍 | 新台幣28,826元 |