項目 | 減震掛繩 |
錨固鉤門打開 | 3機構/ 4“ |
顏色 | 黃 |
延長跌落長度 | 4英尺 |
五金材質 | 鍍鋅鋼 |
吊鉤門打開 | 3機構/ 4“ |
線材 | 聚酯,聚氨酯塗層 |
鎖定錨固連接鉤類型 | 鋼鎖扣鉤 |
線束連接鉤類型 | 搶購 |
腿數 | 1 |
錶帶寬度 | 1" |
拉伸強度 | 5000磅。 |
可視負載指示器 | 是 |
重量容量 | 310磅。 |
工作長度 | 6英尺 |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 6307909889 |
產品 | 型號 | 錶帶寬度 | 錨固鉤門打開 | 顏色 | 拉伸強度 | 重量容量 | 五金材質 | 線材 | 鎖定錨固連接鉤類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244611 | 2" | 3機構/ 4“ | 黑色 | 6000磅。 | 310磅。 | 合金鋼 | Nomex,凱夫拉爾 | 鋼筋 | 新台幣12,294元 | ||
1244630 | 2" | 3機構/ 4“ | 黑色 | 6000磅。 | 310磅。 | 合金鋼 | Nomex,凱夫拉爾 | 鋼筋 | 新台幣21,547元 | ||
1244631 | 2" | 3機構/ 4“ | 黑色 | 6000磅。 | 310磅。 | 合金鋼 | Nomex,凱夫拉爾 | 鋼筋 | 新台幣23,784元 | ||
1244632 | 2" | 2.25“ | 黑色 | 6000磅。 | 310磅。 | 鋁 | Nomex,凱夫拉爾 | 鋼筋 | 新台幣24,521元 | ||
1241460 | 1.375“ | 3機構/ 4“ | 黃 | 6000磅。 | 310磅。 | 合金鋼 | 聚酯纖維 | 搶購 | 新台幣4,473元 | ||
1244006 | 1.375“ | 3機構/ 4“ | 黃 | 6000磅。 | 310磅。 | 合金鋼 | 聚酯纖維 | 搶購 | 新台幣3,543元 | ||
1244306 | 2" | 3機構/ 4“ | 黃 | 8800磅。 | 310磅。 | 合金鋼 | 聚酯纖維 | 搶購 | 新台幣6,961元 |