Defelsko ·阿| 自動塗層附著力測試儀| 5urv8 | Raptor Supplies 台灣
DEFELSKO AT-A自動塗層附著力測試儀| AE6REX 5URV8

DEFELSKO AT-A 自動塗層附著力測試儀

有現貨
貨號:AE6REX 型號:AT-A交叉參考:5URV8

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$145,022 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自動塗層附著力測試儀
電池類型AA
顯示屏液晶顯示
介面USB

送貨信息:

船重(kg) 5.5
船高(厘米)14.48
船長(厘米)43.18
船寬(厘米)31.75
HS代碼9024800000
原產地US

產品詳細說明:

  • 20mm Dolly粘附強度範圍(0至3000 psi,0至20 MPa)
  • 50mm Dolly粘附強度範圍(0至500 psi,0至3.5 MPa)
  • 粘合強度精度(+/- 1% 滿量程)
  • 粘合強度分辨率(1 psi (0.01 MPa))
  • 記錄容量(200次測試)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DEFELSKO AT-A 自動塗層附著力測試儀
新台幣145,022元 /單元