項目 | 塗層測厚儀 |
準確性 | +/-(0.05密爾+ 1%)至2密耳,然後+/-(0.1密爾+ 1%) |
基礎材料 | PosiTector 6000黑色金屬和有色金屬 |
電池類型 | AAA |
校准證書 | NIST |
線長 | 3ft。 |
資料存儲 | 是 |
介面 | 紅外,串行和USB |
測量範圍 | 0年到60年 |
類別 | 電子產品 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 基礎材料 | 校准證書 | 介面 | 測量範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1-E | +/-(0.05密爾+ 1%)至2密耳,然後+/-(0.1密爾+ 1%) | PosiTector 6000腐蝕性金屬 | NIST | 紅外,串行和USB | 0年到60年 | 新台幣46,149元 | ||
FS3-E | +/-(0.05密爾+ 1%)至2密耳,然後+/-(0.1密爾+ 1%) | PosiTector 6000 黑色金屬 | NIST | 紅外,串行和USB | 0年到60年 | 新台幣71,374元 | ||
FNS3-E | +/-(0.05密爾+ 1%)至2密耳,然後+/-(0.1密爾+ 1%) | PosiTector 6000黑色金屬和有色金屬 | NIST | 紅外,串行和USB | 0年到60年 | 新台幣93,445元 | ||
POSITEST DFT鐵 | +/- 0.1英里+ 3% | 黑色金屬 | 是 | - | 0年到40年 | 新台幣28,377元 | ||
POSITEST DFT 組合 | +/- 0.1英里+ 3% | 黑色和有色金屬 | - | - | 0年到40年 | 新台幣39,896元 | ||
F1 | +/-(0.05密爾+ 1%)至2密耳,然後+/-(0.1密爾+ 1%) | 黑色金屬 | NIST | - | 0至60英里 | 新台幣37,748元 | ||
F3 | +/-(0.05密爾+ 1%)至2密耳,然後+/-(0.1密爾+ 1%) | 黑色金屬 | NIST | USB | 0至60英里 | 新台幣65,068元 |