項目 | 露點儀 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | AAA |
校准證書 | NIST |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 2500點 |
露點範圍 | -100度至170度F |
顯示屏 | 圖形液晶 |
濕度精度 | + /-3% |
濕度分辨率 | 企業排放佔全球 0.1% |
介面 | USB |
記憶體應用 | 最小/最大 |
相對濕度範圍 | 0到100% |
響應時間 | 4秒。 |
溫度 準確性 | +/- 1%至175,然後+/- 3% |
溫度。 範圍 | -40度至175度F |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1學位F. |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 9025805000 |
原產地 | US |