項目 | 真空泵 |
責任 | 連續 |
外殼材質 | 316不銹鋼 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 316不銹鋼 |
進/出口 | 3機構/ 8“ |
最高 分貝 | 75 |
最高 真空 | 29“汞柱 |
總高度 | 16.02“ |
總長度 | 30.61“ |
總寬度 | 15.16“ |
段落 | 3 |
RPM | 1750 |
電壓 | 230 / 460 VAC |
船重(kg) | 147.15 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | RPM | 外殼材質 | HP | 葉輪材質 | 最高 分貝 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV0550D-KA1 | 1750 | 鑄鐵 | 40 | 球墨鑄鐵 | 78 | 25.2“ | 31.54“ | 18.5“ | 新台幣614,503元 | ||
DV0550D-KA3 | 1750 | 鑄鐵 | 40 | 316不銹鋼 | 78 | 25.2“ | 31.54“ | 18.5“ | 新台幣995,641元 | ||
DV0550D-KB4 | 1750 | 316不銹鋼 | 40 | 316不銹鋼 | 78 | 25.2“ | 31.54“ | 18.5“ | 新台幣2,139,841元 | ||
DV0035D-KA3 | 3500 | 鑄鐵 | 3 | 316不銹鋼 | 70 | 9.25“ | 16.01“ | 9.06“ | 新台幣132,318元 | ||
DV0035D-KB4 | 3500 | 316不銹鋼 | 3 | 316不銹鋼 | 70 | 9.25“ | 16.01“ | 9.06“ | 新台幣315,030元 | ||
DV0036B-DA2 | 3500 | 鑄鐵 | 3 | 青銅 | 66 | 8.58“ | 15.66“ | 7.28“ | 新台幣144,838元 | ||
DV0200D-KA3 | 1750 | 鑄鐵 | 15 | 316不銹鋼 | 75 | 9.84“ | 28.84“ | 15.16“ | 新台幣322,783元 |