項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
(在。) | 7/8 |
CFM範圍 | 700至1345 @ 0.0“ SP |
出料高度(英寸) | 8.25 |
排放寬度(英寸) | 9.187 |
過濾係數 | 0.115 |
過濾器高度(英寸) | 14 1 / 8 |
過濾器寬度(英寸) | 16 5 / 8 |
身高 | 15.375“ |
房屋裝修 | 綠色烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
最高 環境溫度。 | 140 F |
最高 深度 | 23“ |
最高 入口溫度 | 140度 |
電機功率 | 1 / 6到1 / 2 |
安裝位置 | 全部帶水平軸 |
安裝點數 | 4 |
轉速範圍 | 807年到1396年 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 更少的驅動器包 |
輪徑 | 8 1機構/ 16“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前進曲線 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 65.53 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 40.39 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | CA |
型號 | 軸直徑 | CFM範圍 | 出料高度(英寸) | 輪徑 | 信號寬度 | 排放寬度(英寸) | 身高 | 最高 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第209章 | 3機構/ 4“ | 1385至2115 @ 0.0“ SP | 10.25 | 10 1機構/ 4“ | 21“ | 11.187 | 18“ | 23“ | 新台幣40,950元 | |
第210章 | 3機構/ 4“ | 1725至2515 @ 0.0“ SP | 11.375 | 11 9機構/ 16“ | 22.25“ | 13.125 | 20“ | 24-3 / 4“ | 新台幣43,597元 | |
第212章 | 3機構/ 4“ | 2192至3490 @ 0.0“ SP | 13.437 | 12 7機構/ 8“ | 27“ | 15.625 | 23“ | 27-1 / 2“ | 新台幣52,156元 | |
第215章 | 1" | 3725至5470 @ 0.0“ SP | 15.875 | 15 1機構/ 2“ | 33.5“ | 18.625 | 28“ | 32“ | 新台幣76,500元 | |
第218章 | 1" | 5500至10000 @ 0.0“ SP | 19.625 | 18 1機構/ 2“ | 41.5“ | 22.625 | 34“ | 44“ | 新台幣139,045元 |