項目 | 百葉窗安裝排氣扇 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 18“ |
刀片材料 | 鍍鋅鋼 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3150 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2900 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2575 |
框架表面處理 | 鋁 |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 3.8/1.9 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 22.75“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 16.25“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1700 |
電機類型 | PSC |
葉片數 | 3 |
速度數 | 變量 |
段落 | 1 |
必須開方 | 20“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 / 230V |
信號寬度 | 22.75“ |
電線保護層 | Chrome瀏覽器 |
船重(kg) | 18.56 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CA |
型號 | 身高 | 軸承類型 | 刀片直徑。 | 最高 深度 | 電機功率 | 電機轉速 | 速度數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX12-1VHE | 16.75“ | 套 | 12“ | 16“ | 1/15 | 1450 | 變量 | 115V | 新台幣16,764元 | |
AX16-1VHE | 20.75“ | 套 | 16“ | 16“ | 1/15 | 1450 | 變量 | 115V | 新台幣21,726元 | |
AX20-1V | 24.75“ | 球 | 20“ | 16.25“ | 1/3 | 1700 | 變量 | 115 / 230V | 新台幣27,795元 | |
AX24-1V | 28.75“ | 球 | 24“ | 16“ | 1/3 | 1100 | 變量 | 115 / 230V | 新台幣32,193元 | |
AX24-2 | 28.75“ | 球 | 24“ | 16“ | 1/3 | 1100 | 1 | 115V | 新台幣33,050元 | |
AX30-2 | 35.25“ | 球 | 30“ | 18.25“ | 1/3 | 1100 | 1 | 115 / 230V | 新台幣43,452元 | |
AX36-7 | 41.25“ | 球 | 36“ | 18.5“ | 1/2 | 850 | 1 | 115 / 230V | 新台幣59,228元 |