項目 | 面板排風扇 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3200 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2920 |
法蘭深度 | 1-1 / 4“ |
法蘭寬度 | 1.25“ |
框架表面處理 | 繪 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 6.6 / 3.1-3.3 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
身高 | 23.25“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 20-1 / 2“ |
電機外殼 | 防爆風扇冷卻 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1625 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝孔OC | 22輸入。 |
安裝位置 | 橫式 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 18“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
類別 | 直驅,危險場所 |
文丘里清除直徑。 | 1機構/ 8“ |
文丘里深度 | 5/8 |
電壓 | 115 / 208-230 |
瓦 | 250 |
信號寬度 | 23.25“ |
船重(kg) | 32.66 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | CA |