項目 | 板材庫存 |
顏色 | 白色 |
總長: | 24“ |
長度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
材料 | 縮醛共聚物 |
材料類型 | 150級 |
工作溫度 範圍 | 32度至180度F |
拉伸強度 | 11,000 PSI |
厚度 | 0.25“ |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 24“ |
寬度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 3.62 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3920995000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 總長: | 材料類型 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VEP6 | 白色 | 12“ | 150級 | 11,000 PSI | 0.25“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣1,360元 | |
2VEP7 | 白色 | 12“ | 150級 | 11,000 PSI | 0.375“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣2,085元 | |
2VEP8 | 白色 | 12“ | 150級 | 11,000 PSI | 0.5“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣2,295元 | |
2VEP9 | 白色 | 12“ | 150級 | 11,000 PSI | 0.625“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣3,380元 | |
2版本1 | 白色 | 12“ | 150級 | 11,000 PSI | 0.75“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣3,598元 | |
2版本2 | 白色 | 12“ | 150級 | 11,000 PSI | 1" | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣6,694元 | |
2版本3 | 白色 | 12“ | 150級 | 11,000 PSI | 1.25“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣6,327元 |