得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棒材 |
顏色 | 深棕色 |
直徑 | 2.75“ |
直徑公差 | + 0.015 / -0.000“ |
總長: | 1英尺 |
長度公差 | + 0.125 / -0.000“ |
材料 | 縮醛均聚物 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | 32度 |
拉伸強度 | 8000 PSI |
類別 | AF |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 拉伸強度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | 白色 | 1機構/ 4“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣41元 | |
2XMG2 | 白色 | 5機構/ 16“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣55元 | |
2XMG3 | 白色 | 3機構/ 8“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣65元 | |
2XMG4 | 白色 | 7機構/ 16“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣110元 | |
2XMG5 | 白色 | 1機構/ 2“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣106元 | |
2XMG6 | 白色 | 9機構/ 16“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣129元 | |
2XMG7 | 白色 | 5機構/ 8“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣167元 |