DELRIN 2XNA4 棒乙縮醛棕色 1 英寸直徑 x 6 英尺長
貨號:AC3YNZ
型號:2XNA4
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$8,942 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棒材 |
顏色 | 深棕色 |
直徑 | 1" |
直徑公差 | + 0.003 / -0.000“ |
總長: | 6英尺 |
長度公差 | + 0.125 / -0.000“ |
材料 | 縮醛均聚物 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | 32度 |
拉伸強度 | 8000 PSI |
類別 | AF |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 拉伸強度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | 白色 | 1機構/ 4“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣35元 | |
2XMG2 | 白色 | 5機構/ 16“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣47元 | |
2XMG3 | 白色 | 3機構/ 8“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣61元 | |
2XMG4 | 白色 | 7機構/ 16“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣97元 | |
2XMG5 | 白色 | 1機構/ 2“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣96元 | |
2XMG6 | 白色 | 9機構/ 16“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣114元 | |
2XMG7 | 白色 | 5機構/ 8“ | + 0.003 / -0.000“ | 1英尺 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣146元 |