項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 3/8“壓縮 |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 鞦韆 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
綠色認證或其他認可 | 經水感認證 |
處理材料 | 金屬 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 中心集 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 3 |
更換墨盒 | RP50587 |
住宅/商業 | 住宅 |
出水口長度 | 5" |
閥門類型 | 陶瓷碟 |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |