項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 3機構/ 8“ |
排水類型 | 彈出 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 死板 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 1 |
孔數 | 3 |
更換墨盒 | 製造商編號RP50587 |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 5" |
閥門類型 | 陶瓷碟 |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 排水類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
501低頻-高密度板 | 1/2“ NPSM | 與機身相同顏色 | 新台幣6,239元 |