項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 1.75 |
制動 | 直流盤 |
容量 | 275磅。 |
分類 | H4 |
離合器 | 過載滑移 |
顏色 | 藍色 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 集成控製手柄 |
控制線 | 9英尺 |
完 | 粉末塗層 |
房屋深度 | 8-5 / 16“ |
外殼長度 | 18 5機構/ 16“ |
外殼寬度 | 11“ |
Hz | 60 |
電梯 | 9英尺 |
提升速度 | 96/24幀/分鐘 |
負載能力 | 250磅。 |
潤滑 | 長達10年的免費維護。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 29.375“ |
電機功率 | 1.2 |
速度數 | 2 |
段落 | 3 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | DE |
型號 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 低電壓時的電流 | 容量 | 電機功率 | 電壓 | 房屋深度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM專業版1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 | 27.375“ | 1.5 | 275磅。 | 0.3 | 460 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 10.5“ | 新台幣172,097元 | |
DCM專業版1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 | 27.375“ | 2.9 | 275磅。 | 0.3 | 230 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 10.5“ | 新台幣155,703元 | |
DCM專業版1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60 | 27.375“ | 0.9 | 275磅。 | 0.3 | 575 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 10.5“ | 新台幣134,299元 | |
DCM專業版2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60 | 27.375“ | 1.5 | 275磅。 | 0.59 | 460 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 10.5“ | 新台幣191,740元 | |
DCM專業版2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 | 27.375“ | 3.1 | 275磅。 | 0.59 | 230 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 10.5“ | 新台幣187,307元 | |
DCM專業版2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 | 27.375“ | 1.0 | 275磅。 | 0.59 | 575 | 6-13 / 16“ | 16.5“ | 10.5“ | 新台幣184,736元 | |
DCM專業版5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 | 29.375“ | 2.2 | 275磅。 | 1.2 | 460 | 8-5 / 16“ | 18 5機構/ 16“ | 11“ | 新台幣233,199元 |