項目 | 電動手推車 |
適合光束法蘭W | 3-1/4 to 12-3/16" |
適合光束高度 | 24“ |
頭部空間 | 2-1 / 2“ |
負載能力 | 7500磅。 |
最小半徑曲線 | 118-1 / 8“ |
速度數 | 2 |
段落 | 3 |
台車速度 | 80/20幀/分鐘 |
電壓 | 220/480 |
輪徑 | 4.375“ |
車輪材質 | 鑄鐵 |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 40.64 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 適合光束法蘭W | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EU22-200 80/20 FPM 220-480V | 2-7/8" to 7-7/8" | 4800磅。 | 新台幣175,394元 |