項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 1.13“ |
基本長度 | 2.53“ |
基本寬度 | 2.62“ |
夾臂長度 | 3.51“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 78度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 66度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.7“ |
容納量 | 1400磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 9.08“ |
總長度 | 7.510“ |
產品數據表 | destaco-2010-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.4 |
船寬(厘米) | 5.18 |
原產地 | US |
將材料固定到工作表面時,Destaco 2010-S 垂直壓緊夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 該手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,以將工件固定在工作台上。 它通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝/測試、木工和輕加工。 該壓緊肘節夾採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接到所需位置,可以靈活地定位底座、夾臂和手柄。 它由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 該夾具可與氯丁橡膠軸一起使用,以實現最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 2010-S 垂直壓緊夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,易於安裝。 它由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 1400 磅的負載。該夾具提供了很大的手部間隙,並且可以展現 78 度的最大夾桿張開角度。
Destaco 2010-S 垂直壓緊夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、輕型夾緊和木工應用。
答:Destaco 垂直壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:是的, Raptor Supplies 為壓緊夾具提供 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並防止磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直放置(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平放置(平行於底座)。