項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.63 x 0.63“ |
夾臂長度 | 0.93“ |
夾臂式 | 低 U-Bar |
夾桿開口 | 90度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 90度 |
夾臂下高度 | 0.4“ |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.060“ |
總長度 | 2.740“ |
產品數據表 | destaco-206-ss.pdf |
主軸 | 六角頭SS |
螺紋尺寸 | 8-32 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊,SS |
UPC | 689997458478 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 206-SS 水平壓緊夾具用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 該裝置具有 U 形壓緊桿和法蘭底座。 在執行重複性任務時,它提供了可移動夾具的固定替代方案。 Destaco 206-SS 水平壓緊夾配有手柄、槓桿系統和固定桿。 該壓緊肘節夾由不銹鋼製成,具有與夾桿平行的水平手柄。 固定桿確保物體不會移動,槓桿系統對物體施加足夠的壓力以保持物體穩定。 該夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 206-SS 水平壓緊夾具採用連桿系統,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定或解鎖。 它的鉗口配有彈簧,可在幾次調整後將工件固定到位。 這款 Destaco 肘節夾具有自動壓力調節系統,可自動調節夾鉗的壓力。 這允許夾緊不同尺寸的工件。
Destaco 206-SS 水平壓緊夾具具有廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的磨削、焊接、組裝、機械加工和金屬製造等應用。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 它們有平頭和旋轉腳型號可供選擇。
A. 夾緊力是施加在一塊木頭上的力的大小。 當操作員關閉並鎖定撥動開關時會發生這種情況。 通常,最大夾持力約為夾具總夾持力的 80%。
A. Destaco 壓緊夾具向下施加力。 它垂直於安裝到表面的工具。 它們有垂直和水平兩種樣式。
A. 肘節夾非常靈活。 水平和垂直壓緊肘節夾的區別在於手柄和桿,兩者都向不同的方向移動。 水平夾子在夾子鎖定時把手水平放置(平行於底座),而垂直夾子在夾住時把手垂直放置(垂直於底座)。
A. 水平肘節夾使用偏心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 使用氣缸密封件時,請使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 在開始任何應用之前,肘節夾的夾持力或夾緊壓力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 重量太小也不理想。
產品 | 型號 | 夾臂式 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 手柄 | 夾臂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-高速鋼 | 高U-Bar | 0.75“ | 100磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 水平的 | 0.93“ | 新台幣2,563元 |