項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 1.13“ |
基本長度 | 1.38“ |
基本寬度 | 1.56“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1000磅。 |
掛鉤可調範圍 | 19.3mm |
鉤型 | U 形鉤(垂直) |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.77“ |
總長度 | 4.12“ |
產品數據表 | destaco-324.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.02 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 2.87 |
原產地 | US |
Destaco 334-R 拉動閂鎖夾設計用於將門、蓋子或檢修蓋快速夾緊到桶/容器/器皿上。 它能夠承受高達 1000 磅的負載,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,方便安裝。 該夾具配備了 Destaco Toggle Lock Plus 安全機制,可作為輔助鎖定係統。 該拉動夾具還配有閂鎖板和拇指控制桿,可實現靈活的單手操作。 拉動閂鎖夾的工作原理與漁具盒上的閂鎖類似。 它配備了一個與相對的閂鎖適當對齊的手柄,因此,可以將手柄向下拉回鎖定位置,使其成為關閉模具閉合件和閂鎖門等物體的理想選擇。 Destaco 334-R 拉動閂鎖夾沿直接直線方向施加力,使裝置能夠在前後位置切換。 這在操作員偶爾需要夾具的情況下特別有用。 此外,當夾具垂直安裝且手柄位於後側和鎖定位置時,它具有優勢,從而防止組件向前掉落。
這款 Destaco 334-R 拉動閂鎖夾適用於常見應用,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業的門、蓋子或蓋子的成型、組裝和閉合。
Destaco 334-R 拉式閂鎖夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康和安全以及夾具的高效性能。
答:Destaco 夾鉗具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止夾鉗意外打開。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
型號 | 掛鉤可調範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
334-RM-100 | 100mm | 8.0551“ | 新台幣4,548元 | |
334-RM-50 | 50mm | 6.0866“ | 新台幣4,548元 | |
334-RM-25 | 25mm | 5.1024“ | 新台幣3,984元 |