項目 | 閂鎖夾 |
手柄樣式 | 鯨魚尾巴 |
容納量 | 2100磅。 |
鉤型 | 分型線 |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 2.57“ |
安裝座 | 分型線夾 |
總高度 | 2.46“ |
總長度 | 9.5“ |
產品數據表 | destaco-353-35.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 6.25 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
原產地 | US |
拉動閂鎖夾具用於在成型、閂鎖和組裝操作期間頻繁打開和關閉固定裝置。 它們配備了一個把手,用於將夾緊拉桿或鉤子放置在相對的閂鎖/工件周圍,並為夾持工件提供強大的閉合力。 Destaco 353 系列夾具 沿分型線緊緊固定工件/旋轉模具。 它們由重型鑄鋼製成,帶有可更換的不銹鋼樞軸銷,可承受惡劣的環境並防止在重負載下斷裂/彎曲。 Destaco 353-65 夾具有易於握持的鯨尾式手柄,可最大程度地減少用戶因尖頭使用而產生的疲勞。 該夾具的鉗口可打開達 2.57 英寸,最大負載能力為 2100 磅。它配有固定板和錐形螺栓組件,用於牢固地固定夾具/工件。 Raptor Supplies 提供這種夾具的變體,具有 2800 磅的最大夾持能力。
Destaco 353-65 閂鎖夾非常適合固定模製件和閉合裝置,例如航空航天、汽車以及食品和包裝行業的室門、蓋子和檢修蓋。
A. Raptor Supplies 提供這種手動夾具的變體,其最大夾持能力為 2800 磅(353-35).
A. 這些拉動閂鎖夾具有一個用於操作工具的手柄,一個夾緊臂作為工件和夾具之間的接觸點; 將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,手柄就會移動以產生平行於底座的力以固定工作物品。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以夾持工件的實際力。 夾持力或容量的測量表明在夾具製造過程中測量的夾具的理想強度。 由於工件在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
答:所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,可承受惡劣工業環境造成的磨損並具有防銹性能。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:不可以,Destaco 夾具僅針對夾緊應用設定額定負載。 它們不是為起重或起重應用而設計的。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 最高 顎開口 | 鉤型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353-35 | 2800磅。 | 沒有 | 鐵件 | 分型線夾 | 1.39“ | 分型線 | 新台幣2,970元 |