項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 1.83“ |
基本寬度 | 2.22“ |
夾臂長度 | 3.27“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 195度 |
佔空比 | 3 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 65度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.21“ |
容納量 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.78“ |
總長度 | 8.14“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.92 |
原產地 | US |
Destaco 527 垂直壓緊夾具非常適合將工件壓在平坦表面/工作台上。 它採用鍍鋅碳鋼結構,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,Destaco 垂直壓緊鎖定夾具是一個合適的選擇。 其實心桿可以輕鬆修改以適應應用要求。 這種垂直肘節鎖定夾具配有實心桿式夾緊臂,可在整個操作過程中保持工件靜止,同時防止其鬆動/滑動。 Destaco 527 夾鉗設計用於確保使用標準夾臂時具有較長的生命週期。 它在樞軸點處採用硬化鋼襯套,以確保高耐用性。 它配有拇指桿,可在操作後輕鬆打開夾子。 但是,不建議將此夾具用於機械加工、食品和包裝、檢查封閉件和木工應用。 Destaco 528 系列夾具 還提供法蘭底座和前安裝底座變體 Raptor Supplies.
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:一些法蘭底座式夾鉗,例如 Destaco 527 夾鉗,具有堅固的夾桿,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將桿推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。