項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.51“ |
基本長度 | 3.15“ |
基本寬度 | 0.98“ |
夾臂長度 | 2.75“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 90度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 69度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 0.81“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
機芯 | 69度 |
總高度 | 1.51“ |
總長度 | 8.36“ |
產品數據表 | destaco-5305.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 21.23 |
船寬(厘米) | 2.49 |
原產地 | US |
Destaco 5305-R 水平壓緊夾具適用於在金屬加工設備中壓緊工件。 對於在整個操作過程中經常需要重複夾緊/拆卸工件的應用,這種水平肘節夾是理想的選擇。 它具有堅固的桿夾臂,旨在牢固地壓緊工件,從而防止工件鬆動和不必要的移動。 堅固的夾緊臂可以根據應用要求輕鬆修改。 它是一款啟用 Toggle Lock Plus 的夾具,具有鎖定釋放桿,可確保整個夾緊操作過程中的過中心鎖定狀態。 該夾具具有硬化鋼襯套和樞軸銷,可確保高衝擊強度。 該手動壓緊桿夾設計用於確保使用標準夾臂時具有較長的使用壽命。 它還具有碳鋼結構和黑色氧化表面,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 它配有法蘭式底座,有一對安裝孔,可在平坦表面/工作台上快速安全地安裝。 不建議將 Destaco 5305-R 水平肘節夾用於檢查閉合件、木工和機械加工應用。 Destaco 5305 系列夾具 還提供實心底座和啟用 Toggle Lock Plus 的變體 Raptor Supplies.
答:Destaco 水平壓緊夾具用於使用平頭主軸或實心夾緊臂將工件固定在平坦表面/工作台上,用於各種工業應用。
答:是的,除了這種法蘭底座 U 型桿變體之外,Destaco 還提供實心底座(德斯塔科 5305-B 和 德斯塔科 5305-BR) 樣式的水平夾子也是如此。
A. 夾持能力或夾持力代表夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 某些實心桿式夾臂夾具是使用手柄/槓桿手動操作的。 這種手柄運動將實心臂推靠在工件上,並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。 該潤滑脂包含高粘度礦物基礎油,可提供針對不同溫度和極端壓力的穩定性。 它還具有高抗腐蝕性環境的磨損/損壞能力。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。