項目 | 直線動作夾 |
基本長度 | 3.53“ |
基本寬度 | 2.19“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 2.29“ |
總長度 | 8.53“ |
柱塞 | 圓形 |
柱塞高度 | 0.97“ |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 5.56 |
船長(厘米) | 21.67 |
船寬(厘米) | 4.14 |
原產地 | US |
Destaco 615 直線動作夾鉗可在柱塞處於完全伸出或完全縮回位置時鎖定。 它適用於拉/推夾緊應用。 該夾具從側面而不是從頂部施加夾緊力,以在空間有限的應用中固定工件。 它可承受高達 300 磅的額定載荷。它配備了一個槓桿手柄,可在張緊裝置、固定、焊接、測試、塑料注射成型、數控加工、組裝和工業設備的鉚接或輕壓加工。 該裝置允許手柄旋轉並且手柄落入安裝板下方以鎖定在縮回位置。 Destaco 615 直線夾具配有帶螺紋孔的法蘭底座,有助於將夾具快速安全地安裝到工作台/平坦表面上。 該裝置由鋼製成,具有結構剛性和抗外露表面腐蝕的能力,並配備有 5/16-18 英寸螺紋尺寸的圓形柱塞,可快速安全地緊固。 當與主軸一起使用時,Destaco 615 直線夾具可提供高性能自動化、工件夾持和密封解決方案以及最佳夾緊力。
這款 Destaco 615 直線夾具專為食品和包裝、航空航天和汽車行業中的汽車零部件組裝、夾具檢查、焊接夾具和張緊裝置等應用而設計。
A. 直線夾具包括一個滑動柱塞,以提供直線夾具動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力基本上是夾具在裝配汽車零件或類似製造過程中壓緊機械設備或鈑金的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的, Raptor Supplies 為直線夾具提供 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。