項目 | 接近傳感器安裝座 |
尺寸 | 2-49/64 x 6-1/4 x 5-17/64" |
類別 | 旋轉 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.01 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 13.36 |
HS代碼 | 8431390080 |
Destaco CPI-GPM-15-18 接近傳感器安裝旋轉組件設計用於與該品牌的 GR1 系列模塊化鈑金夾具配合使用,非常適合沖壓應用和機器人零件搬運操作。 它提供沿三個軸 360 度的旋轉調節,以實現精確傳感,並且可以安裝在緩衝器、文丘里管、真空發生器、嵌套安裝支架、適配器、接近開關和圓形定位器上。 該配件的雙鉸鏈設計允許將 1.125 英寸旋轉球臂輕鬆直接安裝到 1.5 英寸圓管/吊桿上,從而滑入到位,而無需卸下現有組件即可從任一端滑動。 該夾具提供線性延伸,允許精確調整。 Destaco CPI-GPM-15-18 接近傳感器採用鋁製結構和銀色表面,具有出色的耐環境老化能力。
Destaco CPI-GPM-15-18 接近傳感器安裝旋轉組件連接到該品牌的 GR1 系列模塊化鈑金夾具,使其能夠在沖壓應用和機器人零件搬運操作中良好工作。 它提供了廣泛的功能組合,使其適用於保險槓、文丘里管、真空發生器、嵌套安裝支架、適配器、接近開關和圓形定位器。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 使用彈簧力和彈簧加載夾具來增加氣壓。