項目 | 夾爪 |
準確性 | 0.002“ |
驅動方式 | 0.19秒。 |
型號 | 帝國視野 |
缸徑 | 0.5“ |
手指長度 | 5" |
實力 | 160N |
握力 | 36磅。 |
鉗數 | 2 |
壓力範圍 | 5至100 psi |
行程 | 1" |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
Destaco RPL-4 薄型平行夾具專為高壓應用中的零件定位和可重複操作而設計。 它非常適合通過閥門控制、潔淨室和惡劣環境、精確的夾具手指以及使用 Viton 密封件的高溫應用來處理精密零件。 它用於汽車和電子行業,其中零件具有可預測的幾何形狀。 它使用活塞和壓縮空氣來操作鉗口,並使用低摩擦雙 V 滾子軸承實現零側隙。 這款輕巧緊湊的夾具能夠在 36 至 5 psi 的壓力下提供高達 100 磅的抓力。 Destaco RPL-4 夾具可以在 -30 華氏度到 180 華氏度之間的溫度範圍內工作。 它與快速斷開傳感器電纜、效應和電阻傳感器、故障安全閥、傳感器安裝套件和維修套件兼容,適用於高性能工件夾具、自動化和密封解決方案。
Destaco RPL-4 薄型平行夾具用於通過閥門控制、精密長夾具手指要求以及航空航天、汽車和食品與包裝行業的高溫/壓力應用來處理精密零件。
Destaco RPL-4 薄型平行夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:由於手指適合較小的區域,Destaco 平行夾具能夠將零件向下拉到機器內,而角度夾具僅適用於取出工具。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 還提供專門根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的保護。
產品 | 型號 | 缸徑 | 手指長度 | 握力 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL-2 | 0.438“ | 3" | 26磅。 | 1機構/ 2“ | 新台幣21,015元 |