項目 | 錘驅動銷錨 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
錨長度 | 3" |
車身飾面 | 樸素 |
主體材料 | 鐵件 |
頭部風格 | 蘑菇 |
Max.最高Fixture Thickness治具厚度 | 1 1 / 4 |
Min.最小Embedment嵌入 | 1 3機構/ 4“ |
銷錨式 | 錘驅動銷錨 |
針腳材質 | 316L 型不銹鋼 |
刀柄長度 | 3" |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2,420 |
船重(kg) | 1.33 |
原產地 | 台灣 |
產品 | 型號 | 刀柄長度 | 錨直徑。 | 錨長度 | 4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 主體材料 | 頭部風格 | 項目 | Min.最小Embedment嵌入 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02431-PWR | 1" | 3機構/ 16“ | 1" | 195 | 尼龍 | 圓形 | 錘驅動銷錨 | 3 / 4 | 新台幣875元 | ||
02433-PWR | 1" | 3機構/ 16“ | 1" | 195 | 尼龍 | 蘑菇 | 錘驅動銷錨 | 3 / 4 | 新台幣668元 | ||
02451-PWR | 1 1機構/ 2“ | 3機構/ 16“ | 1 1機構/ 2“ | 220 | 尼龍 | 圓形 | 錘驅動銷錨 | 3 / 4 | 新台幣1,306元 | ||
02513-PWR | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 140 | 尼龍 | 蘑菇 | 錘驅動銷錨 | 5 / 8 | 新台幣968元 | ||
02521-PWR | 1" | 1機構/ 4“ | 1" | 240 | 尼龍 | 圓形 | 錘驅動銷錨 | 5 / 8 | 新台幣761元 | ||
02523-PWR | 1" | 1機構/ 4“ | 1" | 240 | 尼龍 | 蘑菇 | 錘驅動銷錨 | 5 / 8 | 新台幣1,166元 | ||
02528-PWR | 1" | 1機構/ 4“ | 1" | 240 | 尼龍 | 蘑菇 | 錘驅動銷錨 | 5 / 8 | 新台幣2,417元 |