項目 | 插入式錨 |
容許剪切 | 290 |
容許張力 | 410 |
錨直徑。 | 1機構/ 4“ |
錨長度 | 7機構/ 8“ |
錨固材料 | 不銹鋼 |
螺栓直徑 | 1 / 4 |
鑽頭尺寸 | 3 / 8 |
驅動工具 | 453G62、453G66 |
嵌入式錨型 | 輪緣 |
緊固件完成 | 不銹鋼 |
完 | 不銹鋼 |
級 | 304 |
材料 | 不銹鋼 |
最小 孔深 | 3 / 4 |
螺紋深度 | 3機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 1,440 |
極限張力(磅) | 2,045磅。 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 1,145 |
船重(kg) | 0.54 |
原產地 | 台灣 |