項目 | 插入式錨 |
容許剪切 | 630 |
容許張力 | 1015 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
錨長度 | 1 5機構/ 16“ |
錨固材料 | 不銹鋼 |
螺栓直徑 | 3 / 8 |
鑽頭尺寸 | 5 / 8 |
驅動工具 | 453G63、453G68 |
嵌入式錨型 | 輪緣 |
緊固件完成 | 不銹鋼 |
完 | 不銹鋼 |
級 | 304 |
材料 | 不銹鋼 |
最小 孔深 | 1在 |
螺紋深度 | 5機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-16 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 3,145 |
極限張力(磅) | 5,085磅。 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2,800 |
船重(kg) | 2.27 |
原產地 | 台灣 |