項目 | 楔形錨 |
錨直徑。 | 1機構/ 2“ |
錨長度 | 3 3機構/ 4“ |
錨固材料 | 碳素鋼 |
嵌入混凝土 | 2" |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 中碳 |
材料 | 碳素鋼 |
最高工作厚度 | 1 3機構/ 4“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 2" |
抗震認證 | 沒有 |
Thread 低功耗物聯網 | 全螺紋 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
極限剪切力(磅) | 4,195磅。 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 4,195 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 4,195 |
極限張力(磅) | 7,410磅。 |
楔錨式 | 膨脹楔形錨 |
船重(kg) | 5.29 |
原產地 | 中國 |