項目 | 鎖匠孔鋸套件 |
喬木設計 | 包含 |
喬木洞 | 3機構/ 8“ |
結構 | M3高速鋼切削刃,帶硬化鋼襯板 |
最高 切割深度 | 1-1 / 2“ |
件數 | 7 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸 |
音高樣式 | 可變螺距 |
鋸尺寸範圍 | 1“至2-1 / 8” |
刀柄尺寸 | 3/8“十六進制 |
每英寸牙 | 4/5 |
螺紋尺寸 | 1/2-20 And 5/8-18" |
牙齒材質 | 高速鋼 |
類別 | 門鎖安裝 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | MX |