項目 | 石膏板螺絲刀 |
安培 | 6.3 |
安培@ 120V | 6.3 |
軸承 | 球和滾子 |
離合器 | 標準 |
繩 | 8英尺2芯 |
最大。 扭力 | 81 英寸磅 |
空載轉速 | 0-4000 |
刀柄尺寸 | 1/4十六進制 |
速度控制 | 變頻調速器 |
工具長度 | 11.5“ |
工具重量 | 3.1磅。 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8467290040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培@ 120V | 離合器 | 最大。 扭力 | 空載轉速 | 工具長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW255 | 6.0 | 積極推動 | 60 英寸磅 | 0-5300 | 12.4“ | 新台幣4,863元 |